・miniDisplayPortとDVI対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・2m
色ブラックケーブル長(m)約2コネクタ形状Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス)対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど保証期間初期不良交換のみ変換方式パッシブタイプケーブル太さ(mm)5対応解像度最大 1920×1080オス形状DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど変換タイプオス-オス内容量1台