Latitude 15 3000シリーズ(3540)(Core i5-1235U/16GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/15.6型/FHD/非タッチ/1年保守)

Latitude 15 3000シリーズ(3540)(Core i5-1235U/16GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/15.6型/FHD/非タッチ/1年保守) Dell Technologies

仕様●CPU周波数:2.1GHz●メインメモリ(標準):16GB●保守:ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月 メモリー容量16GB ディスプレイ15.6型 使用CPUCore i5 OSWin11Pro SSD256GB 光学ドライブ8x DVD+/-RW 9.5mm 光学ディスクドライブ オフィスソフトなし 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63666900 NBLA131-024N1
オープン
269,800
296,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする