OptiPlex 7010 Micro(Core i3-12100T/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/1年保守)
仕様●CPU詳細:第12世代 インテル Core i3-12100T (4 コア/12MB/8T/2.2GHz ー 4.1GHz/35W)●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●プロセッサーテクノロジー:第12世代 (Alder Lake) Core i3●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(1×8GB) DDR4●ライセンスOS:Windows 11 Pro●保守:ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1 、HDMI 1.4bポート×1、VGA×1
メモリー容量8GB
使用CPUCore i3
スピーカーあり 内蔵スピーカー
OSWin11Pro
キーボードあり Dell Wired キーボード KB216 ブラック (日本語)
ポインティングデバイスあり Dell USB 光学マウス-MS116 ブラック
SSD256GB
有線LANRJ45 Ethernetポート×1
無線LANなし
USB前面:USB 3.2 Gen 1ポート×2 背面: USB 2.0ポート×1、 USB 2.0ポート(スマート パワー オン対応)×1、USB 3.2 Gen 1ポート×2
内容量1台