OptiPlex 7010 Micro(Core i5-12500T/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Personal 2021/WLAN/1年保守)
Wi-Fi 6
仕様●CPU詳細:第12世代 インテル Core i5-12500T (6 コア/18MB/12T/2.0GHz ー 4.4GHz/35W)●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック×1●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●プロセッサーテクノロジー:第12世代 (Alder Lake) Core i5●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(1×8GB) DDR4●ライセンスOS:Windows 11 Pro●保守:ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1 、HDMI 1.4bポート×1、VGA×1
メモリー容量8GB
使用CPUCore i5
スピーカーあり 内蔵スピーカー
OSWin11Pro
キーボードあり Dell Wired キーボード KB216 ブラック (日本語)
ポインティングデバイスあり Dell USB 光学マウス-MS116 ブラック
SSD256GB
有線LANRJ45 Ethernetポート×1
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、802.11ax
USB前面:USB 3.2 Gen 1ポート×2 背面: USB 2.0ポート×1、 USB 2.0ポート(スマート パワー オン対応)×1、USB 3.2 Gen 1ポート×2
オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(日本語/デジタルライセンス版)
内容量1台
ノートPC の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63667329 | DTOP110-014P1 | 82712545 | DTOP113-004P1 |
![]() |
OptiPlex7020Micro(光学ドライブなし/Win11Pro/OfficePersonal2021/WLAN/1年保守) | Dell Technologies | 1台 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |