Latitude 15 3000シリーズ(3540)(Core i3-1215U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/15.6型/HD/非タッチ/1年保守)
指紋認証機能
仕様●CPU周波数:2.1GHz●メインメモリ(標準):16GB●保守:ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月
メモリー容量8GB
ディスプレイ15.6型
使用CPUCore i7
OSWin11Pro
SSD256GB
光学ドライブ8x DVD+/-RW 9.5mm 光学ディスクドライブ
オフィスソフトなし
内容量1台