ラカントカロリーゼロ飴 60g 1ケース(60袋入)
カロリー・糖類ゼロ。
持ち運びに便利な個包装タイプです。
仕様●品名:キャンディ●原材料名:エリスリトール(中国製造)、ポリデキストロース、抹茶/増粘剤(キサンタンガム)、酸味料、甘味料(ラカンカ抽出物)、香料●外観:緑色●保存方法:直射日光、高温多湿をさけ、常温で保存してください。●栄養成分表示(100g当たり):熱量0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物99.3g(糖質97.7g(糖類0g)、食物繊維1.6g)、食塩相当量0.01g●賞味期限:1年半●単品サイズ:W158×D25×H230mm●単品重量:65g
アズワン品番67-2507-41
内容量1ケース(60袋)