シャボネットゴールドM 1ケース 12本入

シャボネットゴールドM 1ケース 12本入 SARAYA(サラヤ)

皮膚のpHバランスに配慮したアミン系の手洗い石けんです。
保湿成分を配合しており、手肌をしっとり洗い上げます。

仕様●内容物形状:液状●外観:白色乳濁状の液体●希釈(の有無):原液●使用方法:適量をとり、よく泡立てて、手洗いにご使用下さい。●吐出・噴射形状:液状●液性:弱アルカリ性●香料:有●単品サイズ:W72×D72×H200mm●単品重量:550g アズワン品番67-2390-10 内容量1ケース(12本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63873549 23430
10,800
9,998
10,998 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする