0.6L 保冷・保温ボトル ステンレス製/OD
飲み口栓は誤動作でフタが開きにくいストッパー構造。ストッパーを上げながら手前に押すことでフタが開きます。
洗浄の際に飲み口とパッキンに分解可能。
家庭用製氷機の氷が入る広口タイプ。
持ち運びに便利なハンドル付き。
仕様●容量:600mL●サイズ(mm):Φ73×230(H)●材質:内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)口金/ステンレス鋼 飲み口栓/ポリプロピレン 持ち手/熱可塑性エラストマー パッキン/シリコーンゴム●重量(g):328●保温効力:71度以上(6時間)●保冷効力:10度以下(6時間)●真空二重構造で保温・保冷で使用可能なワンタッチボトル●冷水・お湯を入れることができるため、オールシーズン使用可能
アズワン品番65-9280-01
内容量1本