1.0L クールボトル ステンレス製/OD
飲み口栓は誤動作でフタが開きにくいストッパー構造。ストッパーを上げながら手前に押すことでフタが開きます。
家庭用製氷機の氷が入る広口タイプ。
持ち運びに便利なハンドル付き。
仕様●容量:1000mL●サイズ(mm):Φ84×280(H)●材質:内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)口金/ステンレス鋼 飲み口栓/ポリプロピレン 持ち手/熱可塑性エラストマー パッキン/シリコーンゴム●重量(g):460●保冷効力:9度以下(6時間)●洗浄の際に飲み口とパッキンに分解可能●真空二重構造で冷たさキープ!大容量で運動や仕事の時に素早く水分補給ができるワンタッチボトル
アズワン品番65-9280-02
内容量1本