コードリール(自動巻)AC125V/6A EA815SSシリーズ

コードリール(自動巻)AC125V/6A EA815SSシリーズ エスコ

仕様●コード長:10m●重量:4.2kg●コンセント数:3個(2口接地、防塵キャップ付)●コンセント定格:2P・6A・125V 3P・6A・125V●電線仕様:VCT1.25mm2×3心●1次測コード長:0.8m(アースクリップ付)●サイズ:314×290×164mm●コードカラー:ブラック●保証期間:2年●プラグ抜け落ち止め金具付●天井・側面設置可能●ラチェット式のロック機構●SUSプロテクターによる耐久性向上●サーモスタットで発火事故等を防止●グッドデザイン賞 商品デザイン部門受賞 アズワン品番65-9286-55 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63876008 EA815SS-6A
32,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63876008 EA815SS-6A 25730147 SCS-310B SCS-310B コードリール100V 三協リール 25730147 コードリール100V 三協リール 1台 25,980 税込28,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする