SUGICO(スギコ) SUGICO(スギコ)の 厨房用品 SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品 SUGICO(スギコ)の 栓抜き・缶切り・オープナー ロイヤル栓抜 ロイヤル栓抜 注文コード 63878887 仕様●サイズ:135mm●材質:金属部/18-8、パッカーウッド焼込み●重量:50g●コード番号:AC0758 アズワン品番67-2471-65 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BSV-08 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63878887 BSV-08 ¥3,900 ¥3,798 ¥3,798 ¥4,178 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity balvi ワインオープナー&ソムリエナイフ サ―ディーンズ cotta 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 拭けるインテリアマット オカトー 税込¥2,198~ ¥1,998~ ソムリエナイフ No.3000(布ケース付) cotta 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ メイト FT-200シリーズ マホガニー合板 関兼常 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ガス抜きプラス 関兼常 税込¥593 ¥539 バスケットへ サニーインテリアマット オカトー 税込¥1,978~ ¥1,798~ ナチュラル キッチンマット オカトー 税込¥1,978~ ¥1,798~ UK18-8パンチング箸消毒かご UK(三宝) 税込¥8,028~ ¥7,298~ pupumof ラビットファー調インテリアマット オカトー 税込¥1,648~ ¥1,498~ ワインオープナー 下村工業 税込¥945 ¥859 バスケットへ メイト YA-6シリーズ マホガニー合板 関兼常 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ ストレート式密閉タンク(フタ付・蛇口付) MONOVATE(日東金属工業) 税込¥28,578~ ¥25,980~ (1) チョイスプラスインテリアマット オカトー 税込¥879~ ¥799~ balvi ワインオープナー&ソムリエナイフ ワイルドサーモン cotta 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ レッドマリン 栓抜き アサヒ(厨房) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ TESTO108防水型食品用中心温度計 testo(テストー) 税込¥17,578~ ¥15,980~ ロータリー缶切り プリンス工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ myukaキッチンマット オカトー 税込¥1,648~ ¥1,498~ 栓抜き&プルタブ起こし プリンス工業 税込¥1,011 ¥919 バスケットへ スーパーラブ 八ツ矢工業 税込¥549 ¥499 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品栓抜き・缶切り・オープナー栓抜き・缶切り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります 栓抜き・缶切り ガス抜き キャップオープナー・パックカッター シェアする マイページ 最近見た商品