曜日別特売

18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接)1.2L SH-657MPシリーズ

18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接)1.2L SH-657MPシリーズ - SUGICO(スギコ)18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接)1.2L SH-657MPシリーズ - SUGICO(スギコ)18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接)1.2L SH-657MPシリーズ - SUGICO(スギコ)18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接)1.2L SH-657MPシリーズ - SUGICO(スギコ)18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接)1.2L SH-657MPシリーズ - SUGICO(スギコ)

18-8ステンレススチール製ですので、汚れやキズが付きにくく耐久性に優れます。
腐食やさびにも強く衛生的で、多用途にご使用いただけます。
MPタイプは注ぎやすい口付になっております。
側面と底面に直径5mmの穴が開いています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63880628SH-657MP67-2418-64
13,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
63880637SH-657MP-60067-2418-65
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63880646SH-657MP-30067-2418-66
10,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする