製菓資材 ダブルミニパウンドトレー BT82 茶無地 50枚入

製菓資材 ダブルミニパウンドトレー BT82 茶無地 50枚入 - 天満紙器

ベーキングトレーに必要な強度と紙厚、そして耐油性のある未晒クラフトを素材とした容器です。
側面の上部を二重にすることにより、口径の広がりを低減します。
電子レンジ使用可
オーブン使用可
耐油性:あり
容量:120cc

仕様●サイズ:外寸:30×80×35H●材質:耐油未晒クラフトアズワン品番65-9117-12内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63881687004469072
970
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする