カセットフー やきまる

カセットフー やきまる 岩谷産業 カセットフー やきまる 岩谷産業 カセットフー やきまる 岩谷産業 カセットフー やきまる 岩谷産業

プレートの温度を高温化させないことで脂の煙化を抑える
脂を炎に落とさないことで煙を出さない
表面の溝をスリットとつなげ、脂の通り道をつくる仕組み
裏面4か所の突起により隙間をつくり脂を効率的に落とす仕組み
裏面の約7mmの壁で脂をバーナーにかけない仕組み
直火だからお肉が美味しく焼ける
直火だから焼き面温度の立ち上りが早く、お肉がこんがり美味しく焼けます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:303×278×H149mm●重量:約2.0kg●最大発熱量:1.0kw●連続燃焼時間:約217分●ガス消費量:約76g/h●点火方式:圧電点火方式●コード番号:AD6995 アズワン品番67-2472-70 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63882466 CB-SLG-1
10,000
9,598
10,558 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする