金属製マウントベース 50個入
ステンレススティールSUS304のベースに耐候性能を有する両面テープを使用しているため、屋内外で使用可能です。
Φ5.0mmの穴を2つ備えているため、シールで貼り付けた後に木ネジやM4ビスでより強固に固定することが可能です。
ステンレススティール、亜鉛メッキ鋼板、アルミニウム板、アクリル板、サイディングボードなど様々な被着体に貼り付けが可能です。
仕様●材質:ステンレススティールSUS304●粘着テープ基材:アクリル●色:銀色●粘着テープ色:灰色●使用インシュロックタイ:T18~T60タイプ STB-S●個当たりの推奨静荷重N(kg):4.9(0.5)
アズワン品番65-9538-40
内容量1袋(50個)