ドリテック ドリテックの 厨房用品 ドリテックの キッチン・調理用品 ドリテックの 計量ツール・はかり・温度計 デジタルスケール 1kg ホワイト デジタルスケール 1kg ホワイト 注文コード 63884864 収納に便利なコンパクトサイズ 持ち運びに便利 容器の中身だけはかれる袋引き機能付 仕様●サイズ:約 幅110×奥行170×高さ22mm●重量:約160g●材質:本体/耐衝撃性ポリスチレン●電源:単4形乾電池×2●計量範囲:0~1000g●最小表示:1g●安定所要時間:約3秒●画面サイズ45×18mm アズワン品番65-8301-87 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KS-631WT 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63884864 KS-631WT ¥1,200 ¥1,198 ¥1,198 ¥1,318 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クッキングスケール 2kg ご飯カロリー付 オーム電機 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 1gから量れるクッキングスケール 1kg ピンク オーム電機 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ デジタルスケール 1kg ドリテック 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ デジタルスケール「テリージュ」5kg ドリテック 税込¥3,850 ¥3,500 デジタル切削油濃度計 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイ 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ 大さじも量れる計量カップ タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,210 ¥1,100 バスケットへ 大さじも量れる計量カップ タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,210 ¥1,100 バスケットへ 18-0 計量カップ ノーブランド 税込¥340~ ¥309~ ENDOプレス シューポンプ ホワイトサム 税込¥714~ ¥649~ ENDO厚口 計量スプーン ホワイトサム 税込¥406~ ¥369~ デジタル糖度・濃度計 東京光電 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ カウンタークロス袋入 厚手 70枚入 やなぎプロダクツ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ タフナチュラル・フードケース ラストロ(岩崎工業) 税込¥395~ ¥359~ タフナチュラル・ミニケース ラストロ(岩崎工業) 税込¥274 ¥249 バスケットへ スマートフラップ ラストロ(岩崎工業) 税込¥219 ¥199 タフナチュラル・めんパスタケース ラストロ(岩崎工業) 税込¥747 ¥679 バスケットへ 3スピードブレンダーMC-123DBL専用オプション品 マルチシェフ 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 3スピードブレンダーMC-123DBL専用オプション品 マルチシェフ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 3スピードブレンダーMC-123DBL専用オプション品 マルチシェフ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ミクロオイルフィルター スキム型 ロカコス 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品計量ツール・はかり・温度計キッチンばかり 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります 厨房用温度計 計量カップ・水ます 塩分濃度計・糖分計 計量スプーン キッチンばかり キッチンタイマー シェアする マイページ 最近見た商品