ブラナーノⅡ IH対応ガラス蓋付フライパン/いため鍋 MBシリーズ

ブラナーノⅡ IH対応ガラス蓋付フライパン/いため鍋 MBシリーズ - 和平フレイズブラナーノⅡ IH対応ガラス蓋付フライパン/いため鍋 MBシリーズ - 和平フレイズ

内面はこびりつきにくいダイヤモンドコート
後片付けもラクラク
金属ヘラも使えて便利

仕様●本体:アルミニウム合金●内面:ふっ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)●外面:焼付塗装●底材質:ステンレス鋼●ハンドル:フェノール樹脂●蓋:強化ガラス/フェノール樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63885860MB-238965-8306-86
4,000
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
63885869MB-239065-8306-87
5,000
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする