和平フレイズ
ブラナーノⅡ IH対応片手鍋 MBシリーズ
内面はこびりつきにくいダイヤモンドコート
後片付けもラクラク
金属ヘラも使えて便利
仕様
●本体:アルミニウム合金●内面:ふっ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)●外面:焼付塗装●底材質:ステンレス鋼●ハンドル:フェノール樹脂●蓋:強化ガラス/フェノール樹脂
アズワン品番
65-8306-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63885878
MB-2391
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください