和平フレイズ
技逸品 フライパン MBシリーズ
熟練職人がひとつひとつ丁寧に造り込んだアルミ鋳物製
仕様
●材質●▼本体:アルミニウム合金●▼内面:ふっ素樹脂加工●▼外面:研磨仕上●▼ハンドル:フェノール樹脂、ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63889579
MB-2074
65-9136-24
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63889588
MB-2075
65-9136-25
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63889597
MB-2076
65-9136-26
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63889606
MB-2077
65-9136-27
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください