和平フレイズ
技逸品 ディープパン 22cm
熟練職人がひとつひとつ丁寧に造り込んだアルミ鋳物製
仕様
●材質●▼本体:アルミニウム合金●▼内面:ふっ素樹脂加工●▼外面:研磨仕上●▼ハンドル:フェノール樹脂、ナイロン
アズワン品番
65-9136-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63893359
MB-2079
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください