和平フレイズ
こんがり庵 グリル活用パン 敷板付
セットの敷板で、アツアツのままテーブルへ。
仕様
●材質●▼本体:鉄(焼付塗装)●▼内外面:シリコーン樹脂塗装●▼蓋:鉄(シリコーン樹脂塗装)●▼敷板:竹
アズワン品番
65-9136-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63893368
MD-0091
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください