曜日別特売

フォリオ ディッシュ20 ホワイト

フォリオ ディッシュ20 ホワイト - イノマタ化学フォリオ ディッシュ20 ホワイト - イノマタ化学

ホームパーティーの引き立て役に!
ママ友とのおうちランチや、家族とのホームパーティーに手軽に使えるフォリオシリーズ。
華やかな演出と楽しいひとときの引き立て役に。
ちょっとした"おもてなし"にも。
フォリオシリーズは汚れを落ちやすくするために富士ケミカル(株)の防汚剤クリンベルを使用しています。

仕様●カラー:ホワイト●サイズ:20.1Φ×4Hcm●容量:900mL●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8979-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63896764#1183
140
139
153(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする