抗菌ポリエチレン かるがるまな板SDK/標準タイプ(両面シボ付)ホワイト SDK20シリーズ

抗菌ポリエチレン かるがるまな板SDK/標準タイプ(両面シボ付)ホワイト SDK20シリーズ - ハセガワ抗菌ポリエチレン かるがるまな板SDK/標準タイプ(両面シボ付)ホワイト SDK20シリーズ - ハセガワ抗菌ポリエチレン かるがるまな板SDK/標準タイプ(両面シボ付)ホワイト SDK20シリーズ - ハセガワ抗菌ポリエチレン かるがるまな板SDK/標準タイプ(両面シボ付)ホワイト SDK20シリーズ - ハセガワ抗菌ポリエチレン かるがるまな板SDK/標準タイプ(両面シボ付)ホワイト SDK20シリーズ - ハセガワ抗菌ポリエチレン かるがるまな板SDK/標準タイプ(両面シボ付)ホワイト SDK20シリーズ - ハセガワ

「ポリエチレンかるがる」に抗菌・防カビ抗菌をプラス。
衛生管理がより徹底できます。
「ポリエチレンかるがる」の特徴はそのままで、抗菌効果を加えました。
抗菌効果は熱湯消毒や熱風保管庫で使用しても抗菌性能は低下しません。
学校に職場に病院に
シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:410×230×20mm●HACCP●ISO22196●無機抗菌斉・練込表面シート JP0122122A0004P●カラー:ホワイト●材質:ポリエチレン●重量:1.3kg●コード番号:AC3574アズワン品番67-2452-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63897717SDK20-4123(ホワイト)
12,700
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする