クラデックス ロイヤルシリーズ ロイヤル親子鍋 HSDシリーズ

クラデックス ロイヤルシリーズ ロイヤル親子鍋 HSDシリーズ - フジノスクラデックス ロイヤルシリーズ ロイヤル親子鍋 HSDシリーズ - フジノス

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内寸Φ170×H30mm●フタ無●重量:400g●容量:0.52L●材質:クラデックス●板厚:1.0mm●コード番号:AC5954アズワン品番67-2410-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63897884HSD-160(フタ無)
5,040
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする