和平フレイズ
スティージーⅡ IH対応片手鍋 MBシリーズ
内面はこびりつきにくく、汚れも落としやすいふっ素樹脂加工
ガスコンロでもIHクッキングヒーターでも使えます
仕様
●本体:アルミニウム合金●内面:ふっ素樹脂加工●外面:焼付塗装●底材質:ステンレス鋼●ハンドル:フェノール樹脂/ナイロン●蓋:強化ガラス/フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63899004
MB-2369
65-8306-66
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63899020
MB-2370
65-8306-67
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください