スティージーⅡ IH対応ガラス蓋付フライパン MBシリーズ

スティージーⅡ IH対応ガラス蓋付フライパン MBシリーズ - 和平フレイズスティージーⅡ IH対応ガラス蓋付フライパン MBシリーズ - 和平フレイズスティージーⅡ IH対応ガラス蓋付フライパン MBシリーズ - 和平フレイズスティージーⅡ IH対応ガラス蓋付フライパン MBシリーズ - 和平フレイズ

内面はこびりつきにくく、汚れも落としやすいふっ素樹脂加工
ガスコンロでもIHクッキングヒーターでも使えます

仕様●本体:アルミニウム合金●内面:ふっ素樹脂加工●外面:焼付塗装●底材質:ステンレス鋼●ハンドル:フェノール樹脂/ナイロン●蓋:強化ガラス/フェノール樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63899047MB-237365-8306-70
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
63899056MB-237465-8306-71
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
63899065MB-237565-8306-72
3,000
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
63899074MB-237665-8306-73
3,500
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする