K型カラーうめ込みまな板(カラーうめ込み9Φ)(両面シボ付)厚さ40mm 900×450mm K-9シリーズ

K型カラーうめ込みまな板(カラーうめ込み9Φ)(両面シボ付)厚さ40mm 900×450mm K-9シリーズ - 山県化学

殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63907779K-9(カラーうめ込み9Φ) ピンク67-2441-70
55,900
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
63907788K-9(カラーうめ込み9Φ) ブルー67-2441-71
55,900
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
63907797K-9(カラーうめ込み9Φ) 赤67-2441-72
55,900
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
63907806K-9(カラーうめ込み9Φ) グリーン67-2441-73
55,900
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
63907815K-9(カラーうめ込み9Φ) ベージュ67-2441-74
55,900
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする