パンテーンAFC洗い流すトリートメント
サロン帰りの髪を、毎日、すべての人へ。
エアリーゆるふわ髪へデイリー集中トリートメント
仕様●規格:180g●生産国:タイ●ブランド:パンテーン●成分:水、シリコーンクオタニウム-26、ステアリルアルコール、ベヘントリモニウムメトサルフェート、セタノール、イソプロパノール、香料、ベンジルアルコール、EDTA-2Na、ヒスチジン、クエン酸、パンテノール、パンテニルエチル、黄4、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、赤227、青1●使用方法:トリートメントinコンディショナーの後、軽く水気をきり、適量を両手のひらに広げます。髪全体になじませ、すすぎ流します。●使用上の注意●▼ 頭皮に傷、はれもの、湿疹等のあるときは使わないでください。●▼ 使用中や使用後に刺激等の異常が現れたときは使用を中止し、皮フ科専門医等にご相談されることをおすすめします。●▼ 目に入ったときは、直ちに洗い流してください。●▼ お子様の手の届かないところに置いてください。
アズワン品番65-8742-35
内容量1ケース(24個)