調理用目盛り入りまな板 長方形

調理用目盛り入りまな板 長方形 - 山県化学調理用目盛り入りまな板 長方形 - 山県化学

目盛り付きの為、簡単にパンやケーキ、又巻き寿司等がお好みのサイズにカットが出来便利です。
両側に目盛り表示の為、裏表両面使用が出来ます。(食材により使い分け等)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:300×190×H9mm●カラー:イエロー●重量:0.5kg●材質:ポリエチレン●耐熱温度:80℃●コード番号:AC7631アズワン品番67-2465-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63909538S イエロー
4,500
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする