シタクリアキャンディ アロマミント7日分 72袋入
舌から始めるバリアの力。
DOMAC配合帝京大学とUHA味覚糖の「舌の菌研究」から生まれた、ライチやシナモンなどの食品に含まれる成分を組み合わせたオリジナル成分DOMAC配合です。
舌やお口の環境が気になる方におすすめです。
プロポリス配合。
仕様●1袋当たりの内容量:56g●原材料名:還元麦芽糖水飴(中国製造)、還元水飴、植物油脂、ライチポリフェノール加工品、シナモン、プロポリス抽出物/香料、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、ステビア)、酸味料、メチルセルロース、チャ抽出物●栄養成分表示1粒(2.7g)当たり:エネルギー/7kcal、たんぱく質/0g、脂質/0.06g、炭水化物/2.6g(糖類/0g)、食塩相当量/0g
アズワン品番65-8726-44
内容量1箱(72袋)