メタリッククリスマスガーランド 270cm 6本入

メタリッククリスマスガーランド 270cm 6本入 アズワン

クリスマスらしいスタンダードタイプが集合!
長さ270cmのガーランドが6本セット!!
ドアの上に飾り付けたり、壁に吊るしたり、商品棚に飾ったり、クリスマス感を盛り上げます。

仕様●素材:塩化ビニル●サイズ:H10×L270cm●重量:0.3kg●※オーナメントはお客様での取り付けになります。●※ひもは付いていません。取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 アズワン品番65-8116-39 内容量1セット
注意
※オーナメントはお客様での取り付けになります。
※ひもは付いていません。取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63913808 28-48-4-1
8,680
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする