曜日別特売

銅まごころ玉子焼

銅まごころ玉子焼 - 新光金属銅まごころ玉子焼 - 新光金属銅まごころ玉子焼 - 新光金属

銅は熱伝導性が良く、熱をむらなく伝えます。
伝統技法の千段巻き模様のハンドル、ツマミは天然木のため、手になじんで安全性を高め、今までにない斬新なデザインになっています。
天然木使用で、使い込むほど手になじむハイグリップ感覚。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:142×188×H32mm●容量:780mL●材質:本体/純銅(内面:錫メッキ、外面:クリア塗装)、接合部・フック部/鉄、柄/天然木●コード番号:BB0824アズワン品番67-2421-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63915095MD-0109
11,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする