シートタイプまな板 カラーカッティングシート(10枚入)600×300mm CC-630シリーズ

シートタイプまな板 カラーカッティングシート(10枚入)600×300mm CC-630シリーズ - 住ベテクノプラスチック

まな板や調理台にのせて使用します。
食器類の下敷きマットなどにも使用できます。
出刃包丁を使用する重切削、又はたたき物などにはご使用にならないでください。
※肉薄の為、熱風式包丁・まな板消毒保管庫・食器洗い乾燥機には入れないで下さい。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:600×300mm●カラー:ブルー●厚さ:1mm●耐熱温度:90℃●材質:ポリプロピレン●コード番号:AC7614アズワン品番67-2465-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63917527CC-630 ブルー
5,000
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする