プログライドパワー
ジレット5枚刃シリーズ
深剃りタイプ精密な、最適可動域 24度のフレックスボールヘッド搭載
肌の凹凸に密着 剃り残しゼロへ
1秒間に100回の微小振動で摩擦を軽減 電動タイプ
ジレットのカミソリと替刃のラインナップは、快適なシェービングのための最先端テクノロジーにより設計されています。
仕様●規格:替刃8個入●生産国:ドイツ●ブランド:ジレット●使用方法●▼1使用済みの替刃をケースの空いている箇所に納め、ドッキング部分を前方に押して外します。(ケースに空きがない場合は、ご注意の上、使用済みの替刃を破棄してください)●▼2新しい替刃とカミソリ本体のドッキング部分を合わせ、カチッという音がするまで押し込みます。●▼3カミソリ本体を斜め上にひき上げて交換は完了です。 刃のジェルスムーサーを傷つけないように、刃を下に向けて置くことを避けてください。●使用上の注意●▼刃物です。シェービング以外の目的に使用しないでください。 使用後は刃先を洗って、よく水を切り、お子様の手の届かないところに保管してください。 ご使用の際には、メーカー製シェービングジェル等をご使用の上、刃を横滑りさせないよう十分ご注意ください。 ホルダーを落としたりした場合、刃を損傷することがあります。そのような場合は、新しい替刃と交換してご使用ください。 けがの原因になりますので、改造、分解はしないでください。
アズワン品番65-8744-05
内容量1ケース(40箱×8個)