北欧風ペーパーハニカムクリスマスガーランド 360cm 28-103-2シリーズ

北欧風ペーパーハニカムクリスマスガーランド 360cm 28-103-2シリーズ アズワン 北欧風ペーパーハニカムクリスマスガーランド 360cm 28-103-2シリーズ アズワン 北欧風ペーパーハニカムクリスマスガーランド 360cm 28-103-2シリーズ アズワン 北欧風ペーパーハニカムクリスマスガーランド 360cm 28-103-2シリーズ アズワン 北欧風ペーパーハニカムクリスマスガーランド 360cm 28-103-2シリーズ アズワン 北欧風ペーパーハニカムクリスマスガーランド 360cm 28-103-2シリーズ アズワン 北欧風ペーパーハニカムクリスマスガーランド 360cm 28-103-2シリーズ アズワン 北欧風ペーパーハニカムクリスマスガーランド 360cm 28-103-2シリーズ アズワン

天井から吊るすだけで手軽に空間を埋められる北欧製の紙製ハニカムガーランドです
天井・壁面やレジカウンターに吊るしたり、テーブルに置いたり、商品棚やワゴンや看板に巻いたりしてクリスマスらしいディスプレイに。

仕様●素材:紙●サイズ:L360cm●両端紙フック付き●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 内容量1セット
注意
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28-103-2-3 63928980
28-103-2-3 63928980
63928980 28-103-2-3 グリーンタイプ 65-8117-94
1,690
1,680
1,848 (税込)
欠品中

返品不可
28-103-2-1 68919009
28-103-2-1 68919009
68919009 28-103-2-1 ツリータイプ 65-8117-92
1,810
1,800
1,980 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする