SUGICO(スギコ)
18-8角型サンドイッチ スプレッドパン 本体
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:155×155×H77mm●板厚:0.6mm●容量:1.2L●コード番号:SA0829
アズワン品番
67-2405-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63929716
SH-2086(本体)
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください