中央化学 中央化学の 梱包用品 中央化学の 袋用シーラー 中央化学の 卓上シーラー 刺身・鮮魚容器 C-APみすず つららB 本体 刺身・鮮魚容器 C-APみすず つららB 本体 注文コード 透明で魅せる、旬の鮮度感。 仕様●サイズ:243×167×27mm●材質:A-PET●重量:26g アズワン品番65-9865-48 内容量1ケース(400枚) 特価 本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250815 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 3228 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63930529 3228 ¥16,600 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 梱包用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity お弁当袋 クールランチバッグ メンズ LFシリーズ 岩崎工業 税込¥879 ¥799 卓上シーラー AP-402 ユアファミリ 税込¥9,128 ¥8,298 バスケットへ ハンディ式バンド結束機 KYM機械商事 税込¥439,780 ¥399,800 バスケットへ ハンディ式バンド結束機 タッチパネル式 KYM機械商事 税込¥461,780 ¥419,800 バスケットへ PPテープ 宮島化学工業 税込¥230~ ¥209~ (4) スカイロープ 宮島化学工業 税込¥1,099~ ¥999~ (1) スカイコード 宮島化学工業 税込¥1,758~ ¥1,598~ (1) PPロープ 宮島化学工業 税込¥417~ ¥379~ PPコード 宮島化学工業 税込¥6,818~ ¥6,198~ MSテープ 宮島化学工業 税込¥7,588~ ¥6,898~ ベクトロンロープ 宮島化学工業 税込¥6,598~ ¥5,998~ 柿縄 宮島化学工業 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ PPソフトロープ 宮島化学工業 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ PP製芯ロープ 宮島化学工業 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ PPバンド 宮島化学工業 税込¥25,278~ ¥22,980~ 芯ロープ 宮島化学工業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ポリ玉巻テープ 宮島化学工業 税込¥21,978 ¥19,980 3本撚りPPソフトロープ 宮島化学工業 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ ECO荷作りロープ 宮島化学工業 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ PP荷造りナワ 宮島化学工業 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ梱包用品袋用シーラー卓上シーラー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります 卓上シーラー スタンドシーラー ハンディーシーラー 超音波ホッチキス シーラー用オプション・補修部品 シェアする マイページ 最近見た商品