ロイヤルセカンド
18-8 蓋 SLDシリーズ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:18cm●重量:0.19kg●板厚:0.6mm●※和鍋、天ぷら鍋には使用不可●コード番号:BB0439
アズワン品番
67-2407-19
内容量
1個
注意
※和鍋、天ぷら鍋には使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63930879
SLD-180
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください