非汚染・無硫黄ゴム 長巻 EP-5065-POシリーズ

非汚染・無硫黄ゴム 長巻 EP-5065-POシリーズ WAKI(和気産業)

硫黄を意図的に添加しておりません。
電子機器部品用途等に使用出来ます。

仕様●色:黒●厚さ(mm):2●幅(mm):1000●長さ(m):5●無硫黄●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)●原産国:日本●コード番号:359-9356 アズワン品番67-2379-52 内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63932044 EP-5065-PO-2-5
56,123
53,980
59,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 1 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 1 1,500 / 税込 1,650
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする