ポリクリックシステムセット PDIシリーズ
ボッシュ ポリクリックシステム
コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用できる。
乾式で鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、モルタル等への穴あけが可能。
超硬付きセンターピンで位置決めが確実。
カッターは外周ネジ付きで切粉がスムーズに排出されます。
回転専用
仕様●刃先径(mmΦ):80●シャンク形状:SDSプラスシャンク●全長(mm):295●有効長(mm):150
アズワン品番67-2508-38
内容量1個
ボッシュ ポリクリックシステム
コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用できる。
乾式で鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、モルタル等への穴あけが可能。
超硬付きセンターピンで位置決めが確実。
カッターは外周ネジ付きで切粉がスムーズに排出されます。
回転専用