プロシードⅡ 深型片手鍋(蓋付)

プロシードⅡ 深型片手鍋(蓋付) - シモリュウプロシードⅡ 深型片手鍋(蓋付) - シモリュウプロシードⅡ 深型片手鍋(蓋付) - シモリュウ

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
200V電磁調理器にも使用可
料理時間がスピードアップ。
熱伝導・熱保温が非常に良い材質(多層構造)を使用しておりますので、料理時間が短縮できます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63932525401(16cm)67-2407-73
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63932534402(18cm)67-2407-74
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63932550403(20cm)67-2407-75
18,300
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
63932559404(22cm)67-2407-76
20,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63932568405(24cm)67-2407-77
23,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする