プロシードⅡ 深型・浅型鍋専用蓋

プロシードⅡ 深型・浅型鍋専用蓋 - シモリュウプロシードⅡ 深型・浅型鍋専用蓋 - シモリュウ

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63932656411(16cm)67-2407-87
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
63932665413(20cm)67-2407-89
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
63932674414(22cm)67-2407-90
2,900
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
63932690415(24cm)67-2407-91
3,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする