ピンホール/スリット用マウント

ピンホール/スリット用マウント アズワン ピンホール/スリット用マウント アズワン

ピンホール、スリット用のアルミ製マウント枠です。
本体と押さえで構成されています。
マウント枠に納めることにより、金属薄板のピンホールやスリット基板の取扱いが容易になります。
本体と押さえの間に、基板を挟むように接着してください。
ピンホール径、スリット幅を示す刻印は付いておりません。

仕様●材質:アルミニウム(黒色アルマイト処理)●外径:Φ16+0/-0.1mm●厚さ(t):1.6±0.1mm●アパーチャー径:Φ4mm●取付け可能な基板の外径:Φ9.5+0/-0.1mm アズワン品番65-9033-02 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63937328 -
3,000
2,990
3,289 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする