曜日別特売

アルコーウィット

アルコーウィット - アルコーアルコーウィット - アルコー

マット部が耐次亜塩素酸ナトリウム、準耐アルコール仕様で、フッ素加工も施されていますので汚れも軽減します。
ロングセラーのコンパクト折りたたみタイプに、抗菌マット仕様が追加されました。
高さ調整が安全で簡単に調整できます。
幅780mm以上の廊下で回転出来るサイズ設計です。

仕様●幅×奥行×高さ(mm):515×570×875~1075●材質:本体/スチール、マット部/抗菌ウレタンレザー●手摺内寸法:345×265mm●マット幅:85mm●高さ調整:ノブネジ式(40mm間隔・6段階調節)●折りたたみ時幅:220mm●キャスター(静音):Φ100mm(4輪自在)●重量:12.4kgアズワン品番7-6834-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63940164100641
80,000
69,980
非課税商品
69,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする