竹一番

竹一番 - アステップ竹一番 - アステップ竹一番 - アステップ竹一番 - アステップ竹一番 - アステップ竹一番 - アステップ

産地:品質保持のために適した環境を厳選しています。
素材:「竹」の特性を活かした風合いの良さを追及しています。
加工法:最高品質を生み出す工程と設備に拘っています。
黄金比:使いやすさを追求しています。
余韻:また使いたくなる手触りです。

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63951520-1ケース(10袋×100膳)65-9557-26
29,200
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
63951529-1ケース(30袋×100膳)65-9557-28
25,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
63951538-1ケース(30袋×100膳)65-9557-29
27,500
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする