プロシードⅡ 深型・浅型鍋専用蓋

プロシードⅡ 深型・浅型鍋専用蓋 - シモリュウプロシードⅡ 深型・浅型鍋専用蓋 - シモリュウ

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ195×H43mm●重量:280g●材質:18-8ステンレス●板厚:1.0mm●コード番号:AB0523アズワン品番67-2407-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63961225412(18cm)
2,200
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする