シモリュウ
プロシードⅢ 深型・浅型鍋専用平蓋
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ255×H20mm●重量:505g●材質:18-8ステンレス●板厚:1.0mm●コード番号:AB0531
アズワン品番
67-2407-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63961234
613(24cm)
¥
3,600
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください