曜日別特売

マトファー ノンスティック アルミフライパン

マトファー ノンスティック アルミフライパン - MATFER BOURGEATマトファー ノンスティック アルミフライパン - MATFER BOURGEAT

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
1.熱の伝わりにくいステンレス鋳物ハンドル
2.フッ素樹脂加工済みリベット
3.電磁調理対応底板
4.極厚アルミボディー
5.ひっかきキズに強い4コートフッ素樹脂加工
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ280×H50mm●板厚:5.5mm●仕様:ステンレス鋳物ハンドル、4コートフッ素樹脂加工●コード番号:AB0913アズワン品番67-2410-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6396193404917 28cm
56,700
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする