スーパーエンボス加工 フライパン SEシリーズ

スーパーエンボス加工 フライパン SEシリーズ - 双葉工業スーパーエンボス加工 フライパン SEシリーズ - 双葉工業スーパーエンボス加工 フライパン SEシリーズ - 双葉工業スーパーエンボス加工 フライパン SEシリーズ - 双葉工業スーパーエンボス加工 フライパン SEシリーズ - 双葉工業スーパーエンボス加工 フライパン SEシリーズ - 双葉工業

料理には「鉄」。
エンボス加工で焦げ付きにくいフライパンに。
美味しさをホットにギュッと詰め込みます。
鉄が作りだす、美味しい料理
▼鉄のフライパンをプロの料理人が好んで使うのにはワケがありました。それは熱を素早く伝え、素材を投入しても熱が下がりにくいその熱伝導と保温性です。鉄のフライパンでプロの味に1歩近づきます。
鉄のフライパンになれていない人も
▼鉄のフライパンだからこびり付き、焦げ付きが心配。でも、この表面に微細な凹凸を施したスーパーエンボスNF加工のフライパンなら大丈夫です。材料と接触する面積が少ないため、こびり付き、焦げ付きを防ぎます。
▼少ない油で健康的な料理を実現します。
▼美味しい料理には、やっぱり「鉄」。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内寸Φ200×H51mm●重量:560g●板厚:1.2mm●材質:本体/鉄ブルーテンパー材、ハンドル/天然木●※サイズの高さ(H)は柄から鍋底までです。●コード番号:AC8975アズワン品番67-2410-67内容量1個
注意
※サイズの高さ(H)は柄から鍋底までです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63961950SE-2 20cm
2,900
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする