曜日別特売

ブラナーノⅡ IH対応玉子焼13×18cm

ブラナーノⅡ IH対応玉子焼13×18cm - 和平フレイズ

内面はこびりつきにくいダイヤモンドコート
後片付けもラクラク
金属ヘラも使えて便利

仕様●本体:アルミニウム合金●内面:ふっ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)●外面:焼付塗装●底材質:ステンレス鋼●ハンドル:フェノール樹脂アズワン品番65-8306-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63963368MB-2384
3,000
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする